Schuurband Actirox AK890Y (CER) 36

Artikelnummer: 558380 36
(11,10 € / 1 Metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 22,20 / Stuk
    (11,10 € / 1 Metre)
  • van 10 Stuk
    € 18,50 / Stuk
    (9,25 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie AK890Y
    Slijpmiddel Keramische korrel
    Slijpmiddelaanduiding Keramiek
    Korrelgrootte 36
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Schuurband breedte 50 mm
    Schuurband lengte 2.000 mm
    Producttype Schuurband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 558380 36
    EAN/GTIN 4018875090527
    Nummer fabrikant FY6M105022

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    35
    Staal < 900 N/mm²
     
    32
    Staal < 1400 N/mm²
     
    20
    Staal < 55 HRC
     
    32
    Staal < 60 HRC
     
    25
    Staal < 67 HRC
     
    20
    RVS
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Uni
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Schuurband Actirox AK890Y met geometrisch gevormde keramische slijpkorrel met zeer hoog en agressief slijpvermogen. De sterk slijpende extra laag (TOP SIZE) zorgt voor een koele slijping en uitstekende standtijd. Robuuste Y-polyester basis voor gebruik op stationaire schuurmachines.

    Toepassing:

    Voor de bewerking van alle staalsoorten, bijzonder geschikt voor edelstaal en superlegeringen.