Schuurband zirkoonkorund (ZA) ZK713X 60

Artikelnummer: 558330 60
(8,13 € / 1 Metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,26 / Stuk
    (8,13 € / 1 Metre)
  • van 10 Stuk
    € 13,55 / Stuk
    (6,78 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
203 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: ZA
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ‌Vertanding ZK713X
Slijpmiddelaanduiding ZA
Korrelgrootte 60
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schuurband breedte 150 mm
Schuurband lengte 2.000 mm
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 558330 60
EAN/GTIN 4018875129883
Nummer fabrikant 712988

Toepassingstabel

Alu Mg
 
35
Staal < 900 N/mm²
 
32
Staal < 1400 N/mm²
 
20
Staal < 55 HRC
 
32
Staal < 60 HRC
 
25
Staal < 67 HRC
 
20
RVS
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Hout
 
23
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-schuurband met zirkoonkorund (ZA) voor een grote afnamecapaciteit. De voortdurende zelfscherpende werking maakt vergeleken met normaal korund een langere standtijd, grotere verspaningscapaciteit en gelijkblijvende oppervlaktekwaliteit mogelijk.
X-linnen (robuust) voor een grote afnamecapaciteit op stationaire machines.

Toepassing:

Voor de bewerking van alle staalsoorten en staallegeringen, gietijzer en non-ferrometalen.

Tip:

Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar. Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling. Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.