Schuurband zirkoonkorund (ZA) ZK713X 80

Artikelnummer: 558310 80
(3,99 € / 1 Metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 7,98 / Stuk
    (3,99 € / 1 Metre)
  • van 10 Stuk
    € 6,65 / Stuk
    (3,33 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
345 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: ZA
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie ‌Vertanding ZK713X
    Slijpmiddelaanduiding ZA
    Korrelgrootte 80
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Schuurband breedte 75 mm
    Schuurband lengte 2.000 mm
    Producttype Schuurband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 558310 80
    EAN/GTIN 4018875128626
    Nummer fabrikant 776169

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    35
    Staal < 900 N/mm²
     
    32
    Staal < 1400 N/mm²
     
    20
    Staal < 55 HRC
     
    32
    Staal < 60 HRC
     
    25
    Staal < 67 HRC
     
    20
    RVS
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    Hout
     
    23
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogrendement-schuurband met zirkoonkorund (ZA) voor een grote afnamecapaciteit. De voortdurende zelfscherpende werking maakt vergeleken met normaal korund een langere standtijd, grotere verspaningscapaciteit en gelijkblijvende oppervlaktekwaliteit mogelijk.
    X-linnen (robuust) voor een grote afnamecapaciteit op stationaire machines.

    Toepassing:

    Voor de bewerking van alle staalsoorten en staallegeringen, gietijzer en non-ferrometalen.

    Tip:

    Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar. Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling. Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.