Slijpvetstaaf Unipol® ALU

Artikelnummer: 558190 ALU
(18,08 € / 1 Kilogramm)
op aanvraag
Op voorraad
179 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geschikt voor Aluminium
    Gewicht 600 g
    Producttype Slijppasta

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 558190 ALU
    EAN/GTIN 2050001911629
    Nummer fabrikant L759001023

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Vast homogeen slijpvet in staafvorm. Voorkomt vollopen van de schuurband bij het slijpen van aluminium en verlaagt de temperatuur tijdens het schuurproces bij alle materialen.

    Toepassing:

    Voor aanbrenging op de schuurband.