Schuurband normaal korund (A) KK711 40

Artikelnummer: 558011 40
(3,30 € / 1 Metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,09 / Stuk
    (3,30 € / 1 Metre)
  • van 100 Stuk
    € 0,91 / Stuk
    (2,76 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
1.145 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Productdetails

Technische gegevens

Serie KK711T
Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 40
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schuurband breedte 10 mm
Schuurband lengte 330 mm
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 558011 40
EAN/GTIN 4018875397527
Nummer fabrikant 739752

Toepassingstabel

Alu Mg
 
35
Staal < 900 N/mm²
 
32
Staal < 1400 N/mm²
 
20
Staal < 55 HRC
 
32
RVS
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Kunststof, GFK
 
10
Hout
 
23
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Universele schuurband bestrooid met normaal korund (A). De schuurmiddeldrager is optimaal afgestemd op korrel en schuurbandtype.
Korrel 40 - X-weefsel (robuust). Korrel 60 tot 180 - T-weefsel (robuust-flexibel) met speciale doorbuiging. Optimaal voor de toepassing op met de hand geleide schuurmachines.

Toepassing:

Universeel toepasbaar op alle gangbare materialen: staal, non-ferrometalen, gietijzer, aluminiumlegeringen, hout.

Tip:

Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar. Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling. Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.