Schuurband normaal korund (A) KK711T 320

Artikelnummer: 558007 320
(2,60 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
358 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie KK711T
    Slijpmiddel Normaal korund (A)
    Slijpmiddelaanduiding A
    Korrelgrootte 320
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Schuurband breedte 8 mm
    Schuurband lengte 300 mm
    Producttype Schuurband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 558007 320
    EAN/GTIN 4018875753545
    Nummer fabrikant 775354

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    35
    Staal < 900 N/mm²
     
    32
    Staal < 1400 N/mm²
     
    20
    Staal < 55 HRC
     
    32
    RVS
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Kunststof, GFK
     
    10
    Hout
     
    23
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    universele schuurband bestrooid met normaal korund (A). De schuurmiddeldrager is optimaal afgestemd op korrel en schuurbandtype.
    Korrel 40 - X-weefsel (robuust). Korrel 60 tot 180 - T-weefsel (robuust-flexibel) met speciale doorbuiging. Optimaal voor de toepassing op met de hand geleide schuurmachines.

    Toepassing:

    universeel toepasbaar op alle gangbare materialen: staal, non-ferrometalen, gietijzer, aluminiumlegeringen, hout.

    Tip:

    Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar.Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling.Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.