Schuurweefsel spaarrollenset (A) bruin KK 114 F 5

Artikelnummer: 557870 5
Prijs instellen 5 Stuk (0,88 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal verschillende rollen Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KK114F
Slijpmiddel Normaal korund
Slijpmiddelaanduiding A
Spaarrollen breedte 40 mm
Spaarrollen lengte 50 m
Aantal verschillende rollen 5
Producttype Schuurlinnen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 557870 5
EAN/GTIN 2050001030337

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

dicht geweven katoenweefsel met gelijkmatig gestrooid, kunstharsgebonden normaal korund (A). Zeer goede hechting van de korrels, hoog schuurvermogen, hoge standtijd.
Type VSM KK 114 F: weefsel bruin, voor extreem hoge belasting. Dit kwaliteitsweefsel is bijzonder soepel, bestand tegen olie en petroleum en kan in de lengterichting kaarsrecht worden gescheurd, zonder te rafelen.
Lengte 50 m, verpakking met geïntegreerd afscheurmes.
5-delig = basisset met telkens 1 spaarrol met korrel 40, 80, 150, 240, 400.

Toepassing:

voor het handmatig schuren van metaal, maar ook goed geschikt voor alle andere materialen.