Schuurweefsel-spaarrol (A) bruin KK 114 F 240

Artikelnummer: 557800 240
(0,56 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie KK114F
    Slijpmiddel Normaal korund (A)
    Slijpmiddelaanduiding A
    Korrelgrootte 240
    Fijnheidsgraad fijn
    Spaarrollen breedte 25 mm
    Spaarrollen lengte 50 m
    Producttype Schuurlinnen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 557800 240
    EAN/GTIN 4018875266540
    Nummer fabrikant 726654

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Hout
     
    Lakken
     
    Uni
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Dicht geweven katoenweefsel met gelijkmatig gestrooid, kunstharsgebonden normaal korund (A). Zeer goede hechting van de korrels, hoog schuurvermogen, hoge standtijd.
    Type VSM KK 114 F: weefsel bruin, voor extreem hoge belasting. Dit kwaliteitsweefsel is bijzonder soepel, bestand tegen olie en petroleum en kan in de lengterichting kaarsrecht worden gescheurd, zonder te rafelen.
    Verpakking met geïntegreerd afscheurmes.

    Toepassing:

    Voor het handmatig schuren van metaal, maar ook goed geschikt voor alle andere materialen.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Schuurweefsel-spaarrol (A) bruin KK 114 F 240

    Schuurweefsel-spaarrol (A) bruin KK 114 F 240

    op aanvraag
    Op voorraad
    175 stuks direct leverbaar
    € 27,90
    (0,56 € / 1 Metre)
    op aanvraag
    Op voorraad
    39 stuks direct leverbaar
    € 21,60
    (0,43 € / 1 Metre)
    Fijnheidsgraad fijn fijn
    Slijpmiddel Normaal korund (A) Normaal korund (A)
    Slijpmiddelaanduiding A A
    Spaarrollen breedte 25 25
    Spaarrollen lengte 50 50
    Serie KK114F
    Producttype Schuurlinnen Schuurlinnen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen