Schuurweefsel-spaarrol (A) bruin KK 114 F, 50 mm × 50 m, Korrelgrootte: 320

Artikelnummer: 557750 320
(1,14 € / 1 Metre)
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KK114F
Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 320
Fijnheidsgraad zeer fijn
Spaarrollen breedte 50 mm
Spaarrollen lengte 50 m
Producttype Schuurlinnen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 557750 320
EAN/GTIN 4018875611340
Nummer fabrikant 761134

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dicht geweven katoenweefsel met gelijkmatig gestrooid, kunstharsgebonden normaal korund (A). Zeer goede hechting van de korrels, hoog schuurvermogen, hoge standtijd.
Type VSM KK 114 F: weefsel bruin, voor extreem hoge belasting. Dit kwaliteitsweefsel is bijzonder soepel, bestand tegen olie en petroleum en kan in de lengterichting kaarsrecht worden gescheurd, zonder te rafelen.
Verpakking met geïntegreerd afscheurmes.

Toepassing:

Voor het handmatig schuren van metaal, maar ook goed geschikt voor alle andere materialen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Schuurweefsel-spaarrol (A) bruin KK 114 F, 50 mm × 50 m, Korrelgrootte: 320

Schuurweefsel-spaarrol (A) bruin KK 114 F, 50 mm × 50 m, Korrelgrootte: 320

op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
€ 56,80
(1,14 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 42,80
(0,86 € / 1 Metre)
Fijnheidsgraad zeer fijn zeer fijn
Slijpmiddel Normaal korund (A) Korund
Slijpmiddelaanduiding A A
Spaarrollen breedte 50 mm 50 mm
Spaarrollen lengte 50 m 50 m
Producttype Schuurlinnen Schuurlinnen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen