Schuurweefsel-spaarrol (A) bruin KK 114 F 120

Artikelnummer: 557700 120
(0,87 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
299 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie KK114F
    Slijpmiddel Normaal korund (A)
    Slijpmiddelaanduiding A
    Korrelgrootte 120
    Fijnheidsgraad middel
    Spaarrollen breedte 40 mm
    Spaarrollen lengte 50 m
    Producttype Schuurlinnen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 557700 120
    EAN/GTIN 4018875266625
    Nummer fabrikant 726662

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Hout
     
    Lakken
     
    Uni
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Dicht geweven katoenweefsel met gelijkmatig gestrooid, kunstharsgebonden normaal korund (A). Zeer goede hechting van de korrels, hoog schuurvermogen, hoge standtijd.
    Type VSM KK 114 F: weefsel bruin, voor extreem hoge belasting. Dit kwaliteitsweefsel is bijzonder soepel, bestand tegen olie en petroleum en kan in de lengterichting kaarsrecht worden gescheurd, zonder te rafelen.
    Verpakking met geïntegreerd afscheurmes.

    Toepassing:

    Voor het handmatig schuren van metaal, maar ook goed geschikt voor alle andere materialen.