Set universele schuurblokken 3-delig

Artikelnummer: 557670
Kopiëren
Prijs instellen 3 Stuk (3,71 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurblok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 557670
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197297303
Kopiëren
Nummer fabrikant 557670
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 1400 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 55 HRC
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 60 HRC
geschikt voor / [m/min]
 
Hardmetaal (HM)
geschikt voor / [m/min]
 
RVS
geschikt voor / [m/min]
 
Ti
geschikt voor / [m/min]
 
GG(G)
geschikt voor / [m/min]
 
CuZn
geschikt voor / [m/min]
 
Kunststof, GFK
geschikt voor / [m/min]
 
Hout
geschikt voor / [m/min]
 
Steen
geschikt voor / [m/min]
 
Lakken
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 
droog
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Flexibel handschuurblok, volledig gevuld met elastisch gebonden slijpkorrel (hoge standtijd, kan volledig worden opgebruikt). Door de binding met open poriestructuur loopt het slijpdeel nooit vol. Geschikt voor nat en droog schuren. Water- en oliebestendig.
Voordelige uitvoering met korund (A).
Assortiment, bestaande uit respectievelijk één schuurblok nr. 557660 grof / middel / fijn.

Toepassing:

Universeel voor het reinigen, polijsten, gladmaken, matteren en schuren van alle materialen.

Tip:

water, petroleum, pasta’s of soortgelijke additieven vergroten de werking.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen