Universele schuurblokken M

Artikelnummer: 557660 M
op aanvraag
Op voorraad
1.024 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fijnheidsgraad middel
Lengte 80 mm
Breedte 50 mm
Hoogte 20 mm
Producttype Schuurblok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 557660 M
EAN/GTIN 4045197241764
Nummer fabrikant 557660 M

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Steen
 
Lakken
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Flexibel handschuurblok, volledig gevuld met elastisch gebonden slijpkorrel (hoge standtijd, kan volledig worden opgebruikt). Door de binding met open poriestructuur loopt het slijpdeel nooit vol. Geschikt voor nat en droog schuren. Water- en oliebestendig.
Voordelige uitvoering met korund (A).

Toepassing:

Universeel voor het reinigen, polijsten, gladmaken, matteren en schuren van alle materialen.

Tip:

Water, petroleum, pasta’s of soortgelijke additieven vergroten de werking.