Schuurpapier driehoeken van klittenband (A) zonder gaten, Korrelgrootte: 40

Artikelnummer: 557635 40
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 0,59 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 0,49 / Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Korund
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 40
Fijnheidsgraad grof
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Breedte 83 mm
Lengte 83 mm
Producttype Klitschuurpapier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 557635 40
EAN/GTIN 4002748777684
Nummer fabrikant 177768
Manufacturer Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Schuurpapier Starcke 540 FK (F-papier) met hoge sterkte en strooidichtheid. Hoge schuurprestaties door speciaal behandeld korund (A).

Toepassing:

Universeel te gebruiken voor het schuren van metaal, non-ferrometaal, lak, verf, hout en kunststof.

T.b.v.:

Geschikt voor Fein MultiMaster.