Schuurpapierset 50-delig perforatie 14-voudig, Korrelgrootte: 60

Artikelnummer: 557630 60
Prijs instellen 50 Stuk (12,25 € / 1 Square metre)
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Korrelgrootte 60
Fijnheidsgraad grof
Breedte 115 mm
Lengte 280 mm
Producttype Klitschuurpapier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 557630 60
EAN/GTIN 4018875919354
Nummer fabrikant 733129

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiel, taai E-papier bestrooid met korund. Zeer hoge scheurvastheid.
Om op excentrische vlakschuurmachines te klemmen.

Toepassing:

Schuren van metaal en hardhout.