Schuurpapierset 10-delig perforatie 10-voudig 80

Artikelnummer: 557620 80
Prijs instellen 10 Stuk (68,33 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Korrelgrootte 80
    Fijnheidsgraad grof
    Breedte 115 mm
    Lengte 107 mm
    Aantal afzuiggaten 10
    Aantal schuurbladen 10
    Producttype Klitschuurpapier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 557620 80
    EAN/GTIN 4002395384778
    Nummer fabrikant 4932430816

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Stabiel, taai E-papier bestrooid met korund. Zeer hoge scheurvastheid.
    Achterzijde met klithechting voor snel wisselen van de vellen.

    Toepassing:

    Schuren van metaal en hardhout.
    Speciaal gatsysteem voor excentrische vlakschuurmachine nr. 077326 SPS140.