Schuurpapierset 50-delig perforatie 8-voudig 180

Artikelnummer: 557576 180
Prijs instellen 50 Stuk (34,24 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Korrelgrootte 180
    Fijnheidsgraad fijn
    Breedte 93 mm
    Lengte 185 mm
    Producttype Klitschuurpapier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 557576 180
    EAN/GTIN 4002748356469
    Nummer fabrikant 135646

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Hout
     
    Lakken
     
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Flexibel, latexhoudend B- resp. C-papier bestrooid met korund (542B7 / 542C7). Achterzijde met klithechting voor snel wisselen van de vellen en hogere scheurvastheid.

    Voordeel:

    Schuren van hout en lak
    • Uitstekende korrelhechting − lange standtijd, geen oppervlaktebeschadiging door vroegtijdig loslaten van korrels.
    • Stofwerende toevoegingen voorkomen dat schuurstof blijft vastzitten.
    • Hoogwaardige korundkorrel voor maximale schuurprestaties tot aan het einde.

    Toepassing:

    Schuren van grondverf, plamuur, dekverf en afbramen en opruwen van kunststof onderdelen en voor algemene houtbewerking.