{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Normaal korund (A) | |
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Korrelgrootte | 100 | |
Fijnheidsgraad | fijn | |
Breedte | 115 mm | |
Hoogte | 5 mm | |
Lengte | 140 mm | |
Aantal sponzen, pads | 20 | |
Producttype | Schuurspons |
Artikelnummer | 557545 100 | |
EAN/GTIN | 4046719201709 | |
Nummer fabrikant | 7000043358 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Soft-pads, 20-delige set zacht, 140×115×5 mm, Korrelgrootte: 100
op aanvraag
Op voorraad
227 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
616 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
364 stuks direct leverbaar
|
|
Breedte | 115 mm | 100 mm | 98 mm | 68 mm | 98 mm |
Fijnheidsgraad | fijn | fijn | fijn | fijn | fijn |
Korrelgrootte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Lengte | 140 mm | 120 mm | 120 mm | 100 mm | 120 mm |
Slijpmiddel | Normaal korund (A) | Normaal korund (A) | Normaal korund (A) | Normaal korund (A) | Normaal korund (A) |
Slijpmiddelaanduiding | A | A | A | A | A |
Producttype | Schuurspons | Schuurspons | Schuurspons | Schuurspons | Schuurspons |