Schuurblokken, 24-delige set hard, 100×68×26 mm, Korrelgrootte: 100

Artikelnummer: 557540 100
Kopiëren
Prijs instellen 24 Stuk (0,77 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 100
Fijnheidsgraad fijn
Breedte 68 mm
Hoogte 26 mm
Lengte 100 mm
Aantal gecoate oppervlakken 4
Aantal sponzen, pads 24
Producttype Schuurspons

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 557540 100
Kopiëren
EAN/GTIN 4046719251728
Kopiëren
Nummer fabrikant 7000008955
Kopiëren
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Toepassingstabel

Alu Mg
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 1400 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 55 HRC
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 60 HRC
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 67 HRC
geschikt voor / [m/min]
 
RVS
geschikt voor / [m/min]
 
Ti
geschikt voor / [m/min]
 
GG(G)
geschikt voor / [m/min]
 
CuZn
geschikt voor / [m/min]
 
Kunststof, GFK
geschikt voor / [m/min]
 
Hout
geschikt voor / [m/min]
 
Steen
geschikt voor / [m/min]
 
Lakken
geschikt voor / [m/min]
 
Uni
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 
droog
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Schuurblok in harde uitvoering met extra stevige randen. Aan 4 zijden gecoat met korund (A).

Voordeel:

  • Elastisch, geen vorming van knikken of vouwen.
  • Alle sponzen ook geschikt voor nat schuren.
  • Geringe neiging tot vollopen, uitwasbaar.

Toepassing:

Voor het afbramen en voor het vlakschuren van hout, metaal en lak.