CaraFin diamant-polijstpad, 125×175 mm, Korrelgrootte: D10µm

Artikelnummer: 557515 D10
(1522,73 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
301 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte (µm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: D

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CaraFin
Afmeting 125×175 mm
Slijpmiddelaanduiding D
Lengte 175 mm
Breedte 125 mm
Polijstfase Eindpolitoerfase
Producttype Polijstblok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 557515 D10
EAN/GTIN 4045197994646
Nummer fabrikant 557515 D10

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

CaraFin diamant-polijstgereedschap aan één zijde voorzien van monokristallijn diamant. De gebonden diamantkorrels bieden een aanzienlijk hoger gebruiksrendement dan losse diamantkorrels in polijstpasta’s.
CaraFin diamant-polijstpad (EVA) met open structuur, loopt niet vol.

Voordeel:

Geen neventijden meer voor het prepareren en reinigen, zoals bij diamantpasta’s.
Van hoogwaardige, elastische polyurethaanschuimstof.

Toepassing:

Handmatige, contourgetrouwe eindpolitoer resp. glanspolitoer van gepolijste oppervlakken van alle harde materialen en zachte metalen. Snelle politoer door grote slijpcapaciteit.
Geschikt voor natte en droge politoer.