Schuurblokken, 24-delige set hard 180

Artikelnummer: 557470 180
Prijs instellen 24 Stuk (0,90 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
429 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 180
Fijnheidsgraad superfijn
Breedte 68 mm
Hoogte 26 mm
Lengte 100 mm
Aantal gecoate oppervlakken 4
Aantal sponzen, pads 24
Producttype Schuurspons

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 557470 180
EAN/GTIN 4062406155964
Nummer fabrikant 557470 180

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Steen
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Schuurblok in harde uitvoering met extra stevige randen. Aan 4 zijden gecoat met korund (A).
Keramische laag voor een langere standtijd.
Minder binnendringen van verontreinigingen in het werkstukoppervlak door een oplosmiddelvrije binding.

Voordeel:

  • Elastisch, geen vorming van knikken of vouwen.
  • Alle sponzen ook geschikt voor nat schuren.
  • Geringe neiging tot vollopen, uitwasbaar.

Toepassing:

Voor het afbramen en voor het vlakschuren van hout, metaal en lak.