Schuurweefsel-spaarrol (A) robuust, zeer flexibel 120

Artikelnummer: 556970 120
(0,84 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddel Korund
    Slijpmiddelaanduiding A
    Fijnheidsgraad middel
    Spaarrollen breedte 50 mm
    Spaarrollen lengte 50 m
    Hoogte dispenser 312 mm
    Diepte dispenser 312 mm
    geïntegreerd afscheurmes ja
    Producttype Schuurlinnen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 556970 120
    EAN/GTIN 4045197808172
    Nummer fabrikant 556970 120

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Hout
     
    Lakken
     
    Uni
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Dicht geweven, robuust en zeer flexibel katoenweefsel (bestand tegen olie en petroleum) met gelijkmatig gestrooid, kunstharsgebonden normaal korund (A). Ideale aanpassing aan de werkstukgeometrie. Zeer hoge schuurcapaciteit en lange standtijd.
    Spaarrol in praktische dispenser met zichtopening voor snelle herkenning van de vulling en met een hoogwaardig afscheurmes.

    Toepassing:

    Ideaal voor metaal.Ook geschikt voor hout- en lakbewerking.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen