TNMG 220408-M3M IC807 Double-Sided Triangular Inserts for Machining Stainless and Low Carbon Steel

Artikelnummer: 5569406
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5569406
    EAN/GTIN 7291075307054
    Nummer fabrikant 5569406
    L-nummer L23950 1140

    Omschrijving

    Beskrivning:

    Turning Indexable Inserts, Chip Breaker Type M3M, Corner Radius (RE) 0.8 mm, Cutting Edge Length (L) 22 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 12.7 mm, Insert Thickness (S) 4.76 mm

    Kännetecken:

    • Chip Breaker Type M3M
    • Corner Radius (RE) 0.8 mm
    • Cutting Edge Length (L) 22 mm
    • Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm
    • Inscribed Circle Diameter (IC) 12.7 mm
    • Insert Thickness (S) 4.76 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
    • Min D.O.C. 0.5 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.15 mm/rev

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen