CNMG 160616-M3P IC807 Double-Sided 80° Rhombic Inserts for Medium Machining Conditions on Steel

Artikelnummer: 5569347
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5569347
EAN/GTIN 7291075329728
Nummer fabrikant 5569347
L-nummer L23950 974

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer M3P, hoekradius (RE) 1,6 mm, snijlengte (L) 16,12 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 15,88 mm, dikte snijelement (S) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Spanformer M3P
  • Hoekradius (RE) 1,6 mm
  • Lengte mes (L) 16,12 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 7,2 mm
  • Diameter montagegat (D1) 6,35 mm
  • Diameter incirkel (IC) 15,88 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
  • Maximale voeding 0,6 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,8 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,18 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.