DCMT 11T304-M3P IC8250 55° Ruitvormige positieve flank inzetstukken, voor gemiddelde verspaningscondities op staal

Artikelnummer: 5568981
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5568981
EAN/GTIN 7291075486506
Nummer fabrikant 5568981
L-nummer L23950 3471

Omschrijving

Omschrijving:

  • WSP - draaien/groeven
  • Spaanvormer M3P
  • Hoekradius (RE): 0,4 mm
  • Snijkantlengte (L): 11,6 mm
  • Cirkeldiameter (IC): 9,52 mm
  • Inzetdikte (S): 3,97 mm

Kenmerk:

  • Chip Breaker type M3P
  • Frigangsvinkel major (AN): 7 Degrees
  • Hjørneradius (RE): 0.4 mm
  • Skærekant længde (L): 11.6 mm
  • Maksimal skæredybde (APMX): 2.5 mm
  • Diameter på monteringshul (D1): 4.4 mm
  • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 9.52 mm
  • Skærtykkelse (s): 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.25 mm/rev
  • Min. DC 0.5 mm
  • Min. Drejning af tilspænding (ft(min):): 0.07 mm/rev