DNMG 150408-F3M IC806 Double-Sided 55° Rhombic Inserts for Finish on Turning Stainless and Low Carbon Steel

Artikelnummer: 5568858
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5568858
EAN/GTIN 7291075341980
Nummer fabrikant 5568858
L-nummer L23950 428

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/afdekken, spaanvormer F3M, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 15,5 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer F3M
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 15,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 1,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,4 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,1 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen