VCMT 160402-F3M IC6025 35° Rhombic Positive Flank Inserts for Stainless Steel Finishing Applications

Artikelnummer: 5568805
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5568805
EAN/GTIN 7291075351651
Nummer fabrikant 5568805
L-nummer L23950 1632

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer F3M, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijlengte (L) 16,6 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer F3M
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Lengte mes (L) 16,6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 1,8 mm
  • Diameter montagegat (D1) 4,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,14 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,06 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,03 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.