SCMT 09T302-F3M IC6025 Square Positive Flank Inserts for Stainless Steel Finishing Applications

Artikelnummer: 5568775
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5568775
    EAN/GTIN 7291075351347
    Nummer fabrikant 5568775
    L-nummer L23950 1554

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - draaien/groeven, spaanvormer F3M, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijlengte (L) 9,52 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijelement (S) 3,97 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer F3M
    • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
    • Hoekradius (RE) 0,2 mm
    • Lengte mes (L) 9,52 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
    • Diameter montagegat (D1) 4,4 mm
    • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
    • Snijplaat dikte (S) 3,97 mm
    • Maximale voeding 0,16 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 0,08 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,04 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen