WNMX 060608-M3PW IC520N Double-Sided Trigon Inserts with High Helical Cutting Edge for High Metal Removal Rates

Artikelnummer: 5568455
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITURNLD
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5568455
EAN/GTIN 7291075262926
Nummer fabrikant 5568455
L-nummer L23950 1224

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien / spanen, spaanvormer HTW, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 6,5 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijelement (S) 4,41 mm

Kenmerk:

  • Spanformer HTW.
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 6,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Diameter montagegat (D1) 3,81 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,41 mm
  • Maximale voeding 0,6 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,25 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen