ICM 321 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO M and ISO S Materials

Artikelnummer: 5568413
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5568413
EAN/GTIN 7291075246841
Nummer fabrikant 5568413
L-nummer L24050 632

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 32,1 mm, code snijplaatzitting (SSC) 32,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 32,1 mm
  • Functionele lengte (LF) 13,63 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 32,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 18,55 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 4,91 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen