FCP 216 IC908 Exchangeable Flat Bottom SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Artikelnummer: 5568176
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
    Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5568176
    EAN/GTIN 7291075300000
    Nummer fabrikant 5568176
    L-nummer L24050 758

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 21,6 mm, code snijzitting (SSC) 21,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden, kotterlengte (LPR) 9,69 mm

    Kenmerk:

    • Invalshoek 60 graden
    • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,4 mm
    • Snijdiameter (DC) 21,6 mm
    • Functionele lengte (LF) 7,9 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 21,0 in
    • Snijplaat dikte (S) 8,6 mm
    • Diameter voorboor (PDD) 6,92 mm
    • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
    • Puntlengte (PL) 1,79 mm
    • Lengte kraag (LPR) 9,69 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen