FCP 164 IC908 Exchangeable Flat Bottom SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Artikelnummer: 5568133
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
    Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5568133
    EAN/GTIN 7291075299632
    Nummer fabrikant 5568133
    L-nummer L24050 583

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire kotterkoppen, koterdiameter (DC) 16,4 mm, code kotterzitting (SSC) 16,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 graden, gereedschapslengte (LPR) 6,99 mm

    Kenmerk:

    • Invalshoek 60 graden
    • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,4 mm
    • Snijdiameter (DC) 16,4 mm
    • Functionele lengte (LF) 5,6 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 16,0 in
    • Snijplaat dikte (S) 6,3 mm
    • Diameter voorboor (PDD) 4,06 mm
    • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
    • Puntlengte (PL) 1,39 mm
    • Lengte kraag (LPR) 6,99 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen