FCP 136 IC908 Exchangeable Flat Bottom SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Artikelnummer: 5568113
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5568113
EAN/GTIN 7291075299441
Nummer fabrikant 5568113
L-nummer L24050 512

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijkantdiameter (DC) 13,6 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 13,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden, freeslengte (LPR) 5,68 mm

Kenmerk:

  • Invalshoek 60 graden
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,4 mm
  • Snijdiameter (DC) 13,6 mm
  • Functionele lengte (LF) 4,4 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 13,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 5,1 mm
  • Diameter voorboor (PDD) 3,52 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 1,28 mm
  • Lengte kraag (LPR) 5,68 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen