HCP 232-IQ IC908 Exchangeable Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Artikelnummer: 5568046
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAMIQ
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5568046
EAN/GTIN 7291075334869
Nummer fabrikant 5568046
L-nummer L24050 370

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 23,2 mm, code snijzitting (SSC) 23,0, hoek, 1e stap (SIG) 138 graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,75 mm
  • Snijdiameter (DC) 23,2 mm
  • Functionele lengte (LF) 8,05 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 23,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 13,33 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 138 graden
  • Puntlengte (PL) 5,28 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAMIQ" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen