HCP 116-IQ IC908 Exchangeable Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Artikelnummer: 5567950
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAMIQ
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5567950
EAN/GTIN 7291075334005
Nummer fabrikant 5567950
L-nummer L24050 223

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 11,6 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 11,0, hoek, 1e stap (SIG) 139 graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,52 mm
  • Snijdiameter (DC) 11,6 mm
  • Functionele lengte (LF) 3,85 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 11,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 6,6 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 139 graden
  • Puntlengte (PL) 2,75 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAMIQ" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen