DCMT 13T504-SM-SL IC8150 55° Rhombic Inserts with a Positive Flank and Locating Bottom Ridge for Finish Turning on Soft Materials & Exotic Alloys

Artikelnummer: 5567396
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SAFE-T-LOCK
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5567396
EAN/GTIN 7291075331318
Nummer fabrikant 5567396
L-nummer L23950 364

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer SM, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 13,4 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 11 mm, dikte snijelement (S) 5,11 mm

Kenmerk:

  • Spanformer SM.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 13,4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 4,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 11 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,11 mm
  • Maximale voeding 0,27 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,07 mm/omw

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SAFE-T-LOCK" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen