ICK 143 IC907 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO K Materials

Artikelnummer: 5567239
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5567239
EAN/GTIN 7291075271140
Nummer fabrikant 5567239
L-nummer L24050 685

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijkantdiameter (DC) 14,3 mm, maatcode snij-inzetzitting (SSC) 14,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Snijdiameter (DC) 14,3 mm
  • Functionele lengte (LF) 4,79 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 14,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 8,15 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 3,36 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles