COMG 250924-R3P-IQ IC8250 Double-Sided 7° Negative Side Flank 80° Rhombic Inserts for Heavy Turning of Steel

Artikelnummer: 5567090
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DOVEIQTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5567090
EAN/GTIN 7291075320961
Nummer fabrikant 5567090
L-nummer L23950 893

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, spaanvormer R3P, hoekradius (RE) 2,4 mm, snijlengte (L) 25,79 mm, diameter binnencirkel (IC) 25,4 mm, dikte snijelement (S) 9,52 mm

Kenmerk:

  • Spanformer R3P
  • Hoekradius (RE) 2,4 mm
  • Lengte mes (L) 25,79 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 15 mm
  • Diameter incirkel (IC) 25,4 mm
  • Snijplaat dikte (S) 9,52 mm
  • Maximale voeding 1 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 4 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,4 mm/omw

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DOVEIQTURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen