CNMM 120408-R3P IC8250 Single-Sided 80° Rhombic Inserts for Rough Turning Applications on Steel

Artikelnummer: 5566794
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5566794
    EAN/GTIN 7291075321586
    Nummer fabrikant 5566794
    L-nummer L23950 1360

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - draaien/groeven, spaanvormer R3P, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 12,9 mm, diameter incirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijplaat (S) 4,76 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer R3P
    • Hoekradius (RE) 0,8 mm
    • Lengte mes (L) 12,9 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 7,5 mm
    • Diameter montagegat (D1) 5,16 mm
    • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
    • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
    • Maximale voeding 0,55 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 0,7 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,2 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen