Schuurvlies-handpads, 10-delige set flexibel 280

Artikelnummer: 556143 280
Prijs instellen 10 Stuk (1,34 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vliesstructuur Prijs per stuk incl. BTW
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Korrelvergelijking 280 - 360
    Fijnheidsgraad middelfijn
    Vliesstructuur 280
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Breedte 100 mm
    Lengte 200 mm
    Uitvoering A Very Fine
    Kleur rood
    Aantal pads 10
    Producttype Schuurvlies-pad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 556143 280
    EAN/GTIN 4062406301057
    Nummer fabrikant 556143 280

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Hout
     
    Steen
     
    Lakken
     
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel.
    Handpads van flexibel en agressief schuurvlies.

    Voordeel:

    • Past zich aan de vorm van het werkstuk aan.
    • De open structuur voorkomt dat het vlies volloopt en reduceert de warmteontwikkeling.
    • Gelijkmatige reproduceerbare finish.
    • Droog en nat toe te passen.
    • Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.

    Toepassing:

    Voor het handmatig reinigen en finishen, ideaal alternatief voor staalwolproducten.
    Middel / middelfijn: universeel toepasbaar voor het verwijderen van vliegroest, lichte vervuilingen, verkleuringen; voor het naschuren van voorgeslepen of geborstelde oppervlakken of voor het ontvetten en reinigen voorafgaand aan het lakken.

    Levering:

    Set met 10 handpads.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen