Schuurvlies-rol 1000

Artikelnummer: 556115 1000
(5,32 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vliesstructuur Prijs per stuk incl. BTW
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Korrelvergelijking 600 - 1.000
Fijnheidsgraad zeer fijn
Vliesstructuur 1.000
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Rolbreedte 115 mm
Rollengte 10 m
Uitvoering S Ultra Fine
Kleur grijs
Producttype Schuurvlies-rol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 556115 1000
EAN/GTIN 4045197241740
Nummer fabrikant 556115 1000

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Steen
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel.

Voordeel:

  • Past zich aan de vorm van het werkstuk aan.
  • De open structuur voorkomt dat het vlies volloopt en reduceert de warmteontwikkeling.
  • Gelijkmatige reproduceerbare finish.
  • Droog en nat toe te passen.
  • Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.

Toepassing:

Met de hand, handblok nr. 556020 of op excentrische vlakslijpmachines te gebruiken.
Fijn / zeer fijn: voor het reinigen van gevoelige oppervlakken, voor het wegwerken van lichte krassen op metalen. Ook geschikt voor fijne tot zeer fijne lijnstructuur-matteringen op staal en non-ferrometalen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Schuurvlies-rol  1000

Schuurvlies-rol 1000

op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar
€ 53,20
(5,32 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
106 stuks direct leverbaar
€ 60,40
(6,04 € / 1 Metre)
Uitvoering S Ultra Fine S Ultra Fine
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 < 0,1
Kleur grijs grijs
Fijnheidsgraad zeer fijn zeer fijn
Rolbreedte 115 115
Rollengte 10 10
Producttype Schuurvlies-rol Schuurvlies-rol

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen