{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Korrelvergelijking | 240 - 280 | |
Fijnheidsgraad | middel | |
Vliesstructuur | 220 | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Rolbreedte | 115 mm | |
Rollengte | 10 m | |
Uitvoering | A Fine | |
3M-aanduiding | WR-SH | |
Kleur | rood | |
Producttype | Schuurvlies-rol |
Artikelnummer | 556100 220 | |
EAN/GTIN | 3134375441100 | |
Nummer fabrikant | 173259 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Schuurvlies-rol, 115 mm × 10 m, Vliesstructuur: 220
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
142 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
152 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
146 stuks direct leverbaar
|
|
Uitvoering | A Fine | A Fine | A Fine | A Fine |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Kleur | rood | groen | groen | rood |
Rolbreedte | 115 mm | 100 mm | 115 mm | 115 mm |
Rollengte | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Vliesstructuur | 220 | 220 | 220 | 220 |
Producttype | Schuurvlies-rol | Schuurvlies-rol | Schuurvlies-rol | Schuurvlies-rol |