• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 1 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Schuurvlies-rol, 115 mm × 10 m, Vliesstructuur: 100

Artikelnummer: 556087 100
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk (6,32 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vliesstructuur Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Korrelvergelijking 180 - 220
Fijnheidsgraad grof
Vliesstructuur 100
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Rolbreedte 115 mm
Rollengte 10 m
Uitvoering A Medium
Kleur rood
Producttype Schuurvlies-rol

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 556087 100
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406300869
Kopiëren
Nummer fabrikant 556087 100
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 1400 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 55 HRC
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 60 HRC
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 67 HRC
geschikt voor / [m/min]
 
RVS
geschikt voor / [m/min]
 
Ti
geschikt voor / [m/min]
 
GG(G)
geschikt voor / [m/min]
 
CuZn
geschikt voor / [m/min]
 
Kunststof, GFK
geschikt voor / [m/min]
 
Hout
geschikt voor / [m/min]
 
Steen
geschikt voor / [m/min]
 
Lakken
geschikt voor / [m/min]
 
Uni
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 
droog
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel.
Hoogrendementvlies met extreem dichte korrelverdeling tot diep in het vezelmateriaal. De speciale vliesopbouw maakt een agressiever schuurgedrag, zeer hoge standtijd zonder dichtzitten en een nog gelijkmatiger schuurbeeld mogelijk.

Voordeel:

  • Past zich aan de vorm van het werkstuk aan.
  • De open structuur voorkomt dat het vlies volloopt en reduceert de warmteontwikkeling.
  • Gelijkmatige reproduceerbare finish.
  • Droog en nat toe te passen.
  • Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.

Toepassing:

Met de hand, handblok nr. 556020 of op excentrische vlakslijpmachines te gebruiken.
Grof en agressief: verwijdert roest, vliegroest en oppervlaktevuil. Voor het ruw maken van oude verflagen, laklagen, kunststoffen, rubberdelen (bijv. voor verlijmen).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen