WNMA 060412 IC5010 Trigon, double-sided, for short chipping materials.

Artikelnummer: 5560555
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5560555
EAN/GTIN 7291075080124
Nummer fabrikant 5560555
L-nummer L23950 1495

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer A, hoekradius (RE) 1,2 mm, snijlengte (L) 6,52 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijplaat (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer A.
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Lengte mes (L) 6,52 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,5 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,03 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.