ICK 230-2M IC908 Exchangeable Double Margin SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO K Materials with High Surface Finish Results

Artikelnummer: 5560515
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5560515
EAN/GTIN 7291075296266
Nummer fabrikant 5560515
L-nummer L24050 899

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 23 mm, snij-inzetstuk maatcode (SSC) 23.0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Snijdiameter (DC) 23 mm
  • Functionele lengte (LF) 7,88 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 23,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 13,3 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 5,45 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen