{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Korrelvergelijking | 280 - 360 | |
Fijnheidsgraad | middelfijn | |
Vliesstructuur | 280 | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Breedte | 158 mm | |
Lengte | 224 mm | |
Uitvoering | A Very Fine | |
3M-aanduiding | CF-HP | |
Kleur | rood | |
Producttype | Schuurvlies-pad |
Artikelnummer | 556000 280 | |
EAN/GTIN | 3134375235686 | |
Nummer fabrikant | OLD07447 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Schuurvlies-pad, 158×224 mm, Vliesstructuur: 280
op aanvraag
Op voorraad
6.488 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
vanaf
20
Stuks
|
op aanvraag
Op voorraad
3.304 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
vanaf
20
Stuks
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
vanaf
10
Stuks
|
|
Uitvoering | A Very Fine | A Very Fine | A Very Fine |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Kleur | rood | rood | rood |
Fijnheidsgraad | middelfijn | middelfijn | middelfijn |
Korrelvergelijking | 280 - 360 | 280 - 360 | 280 - 360 |
Lengte | 224 mm | 229 mm | 224 mm |
Vliesstructuur | 280 | 280 | 280 |