{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Siliciumcarbide (SiC) | |
Slijpmiddelaanduiding | SiC | |
Hardheidsgraad | hard | |
Fijnheidsgraad | extra grof | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ | 150 mm | |
Dikte | 15 mm | |
Boring-⌀ | 13 mm | |
Aanbevolen toerental | 4.000 min-1 | |
Producttype | Grof reinigingsvlies |
Artikelnummer | 555938 150 | |
EAN/GTIN | 53134375440955 | |
Nummer fabrikant | 7100182637 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Grofreinigingsschijf (SiC), CG-DC, Schijf-⌀: 150mm
op aanvraag
Op voorraad
749 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 16,02
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
2
Stuks
€ 13,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 13 mm | 13 mm |
Dikte | 15 mm | 15 mm |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | < 0,1 % |
Aanbevolen toerental | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 |
Fijnheidsgraad | extra grof | extra grof |
Schijf-⌀ | 150 mm | 150 mm |
Slijpmiddel | Siliciumcarbide (SiC) | Siliciumcarbide (SiC) |