Grofreinigingsschijf (SiC) 100 mm

Artikelnummer: 555934 100

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,08 / Stuk
  • van 2 Stuk
    € 10,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
750 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 13

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddel Siliciumcarbide (SiC)
    Slijpmiddelaanduiding SiC
    Hardheidsgraad zeer hard
    Fijnheidsgraad extra grof
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Schijf-⌀ 100 mm
    Dikte 15 mm
    Boring-⌀ 13 mm
    Aanbevolen toerental 6.000 min-1
    Producttype Grof reinigingsvlies

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 555934 100
    EAN/GTIN 68410001133692
    Nummer fabrikant 7100176374

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Hout
     
    Steen
     
    Lakken
     
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    grofreinigingsschijven met synthetisch, gelijkmatig met slijpkorrel gevuld nylonvlies. Open structuur, loopt niet vol.
    Kantstabiel, extreem grote afnamecapaciteit en hoge standtijd. Ideaal voor het verwijderen van walshuid.

    Toepassing:

    radiale toepassing op flexibele assen en rechte slijpers. voor het ontroesten, lak verwijderen, reinigen van lasnaden en verwijderen van oppervlaktevuil.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen