Grofreinigingsschijf met schacht (SiC) 75 mm

Artikelnummer: 555930 75

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,24 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,70 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding SiC
Hardheidsgraad zeer hard
Fijnheidsgraad extra grof
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 75 mm
Dikte 15 mm
Schijfbreedte 15 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Aanbevolen toerental 8.000 min-1
Producttype Grof reinigingsvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 555930 75
EAN/GTIN 4054596605817
Nummer fabrikant 7100192707

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Steen
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Grofreinigingsschijven met synthetisch, gelijkmatig met slijpkorrel gevuld nylonvlies. Open structuur, loopt niet vol.
Kantstabiel, extreem grote afnamecapaciteit en hoge standtijd. Ideaal voor het verwijderen van walshuid.

Toepassing:

Radiale toepassing op flexibele assen en rechte slijpers. voor het ontroesten, lak verwijderen, reinigen van lasnaden en verwijderen van oppervlaktevuil.