Lamellenslijpschijf 180

Artikelnummer: 555917 180

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,46 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,05 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.298 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelvergelijking Prijs per stuk incl. BTW
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Korrelvergelijking 180
Fijnheidsgraad middel
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Kleur rood
Aanbevolen toerental 7.500 min-1
Maximaal toerental 13.000 min-1
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 555917 180
EAN/GTIN 4067263290704
Nummer fabrikant 555917 180

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Steen
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Assortiment met geselecteerde slijpstiften in de meest gangbare vormen en afmetingen. Schacht-⌀ 3 mm. 3-laags.

Toepassing:

Voor het reinigen, afbramen en finishen van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals boringen, binnendraad, buizen en verdiepingen. Met spanstift nr. 555920 gebruiken.