Schuurvlies-lappenschijven, 3-delige set (A), voor het reinigen en matteren grof 100 mm

Artikelnummer: 555760 100
Prijs instellen 3 Stuk (9,07 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Ring-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Ring-⌀ 100 mm
Ringbreedte 25 mm
Boring-⌀ 20 mm
Reduceerring-⌀ 10 mm; 14 mm; 16 mm
Producttype Schuurvlies-lappenschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 555760 100
EAN/GTIN 4013349627957
Nummer fabrikant L065681600

Omschrijving

Uitvoering:

De Unipol®-schuurvlies-lappenschijven zijn rond een metalen kern gewikkeld; elke set bevat drie schijven.

Toepassing:

De schuurvlies-lappenschijven kunnen in elk gewenst aantal en elke gewenste breedte worden aangebracht.
Geschikt voor alle metalen (RVS, staal, aluminium, messing), kunststoffen, hout en keramiek. Grof en agressief schuurvlies (ongeveer korrel 100) voor het verwijderen van vliegroest en oppervlaktevuil. Voor het opruwen van oude verflagen, laklagen, kunststoffen, rubberdelen, voor het satineren van decoratieve metalen oppervlakken (ruwdiepte ca. 3,5 − 4 µm).

Tip:

Spandoorns voor vliesschijven zie nr. 555785.